Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1 pulg.
- Altura de la brida5/32 pulg.
- Altura9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-14
- Anchura a través de planos3/4 pulg.
Detalles
- RecubrimientoÓxido negro
- Sujetador estándarTCMAI
- MaterialAcero
- Calidad del material12L14
- TipoTuerca de brida
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.