Motion
74540949
5/8-11, Diámetro de la brida de 1-3/8”, 13/16” de alto, 1-1/16” en todas las superficies planas, Tuerca de la brida; Acero de grado 12L14 , Acabado de óxido negro, Altura de la brida de 3/16”, TCMAI
Artículo MI #06283735
No. Fabricante 74540949
Precio5.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11, Diámetro de la brida de 1-3/8”, 13/16” de alto, 1-1/16” en todas las superficies planas, Tuerca de la brida; Acero de grado 12L14 , Acabado de óxido negro, Altura de la brida de 3/16”, TCMAI
Artículo MI #06283735
No. Fabricante 74540949

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    1-3/8 pulg.
  • Altura de la brida
    3/16 pulg.
  • Altura
    13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11
  • Anchura a través de planos
    1-1/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Sujetador estándar
    TCMAI
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    12L14
  • Tipo
    Tuerca de brida

Descripción general

Descripción del fabricante
41606G 5/8 X 11 TUERCAS BRIDADAS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo