Motion
74540972
1-8, Diámetro de la brida de 2”, 1-1/4” de alto, 1-5/8” en todas las superficies planas, Tuerca de la brida; Acero de grado 12L14 , Acabado de óxido negro, Altura de la brida de 1/4”, TCMAI
Artículo MI #06283738
No. Fabricante 74540972
Price$15.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-8, Diámetro de la brida de 2”, 1-1/4” de alto, 1-5/8” en todas las superficies planas, Tuerca de la brida; Acero de grado 12L14 , Acabado de óxido negro, Altura de la brida de 1/4”, TCMAI
Artículo MI #06283738
No. Fabricante 74540972

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$15.95/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la brida
    2 pulg.
  • Altura de la brida
    1/4 pulg.
  • Altura
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8
  • Anchura a través de planos
    1-5/8 pulg.

Details

  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Sujetador estándar
    TCMAI
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    12L14
  • Tipo
    Tuerca de brida

Descripción general

Descripción del fabricante
41609G 1 X 8 TUERCAS CON BRIDA
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo