Motion
74540998
1/4-28, Diámetro de la brida de 5/8”, 5/16” de alto, 1/2” en todas las superficies planas, Tuerca de la brida; Acero de grado 12L14 , Acabado de óxido negro, Altura de la brida de 3/32”, TCMAI
Artículo MI #06283740
No. Fabricante 74540998
Precio3.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-28, Diámetro de la brida de 5/8”, 5/16” de alto, 1/2” en todas las superficies planas, Tuerca de la brida; Acero de grado 12L14 , Acabado de óxido negro, Altura de la brida de 3/32”, TCMAI
Artículo MI #06283740
No. Fabricante 74540998

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    5/8 pulg.
  • Altura de la brida
    3/32 pulg.
  • Altura
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28
  • Anchura a través de planos
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Sujetador estándar
    TCMAI
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    12L14
  • Tipo
    Tuerca de brida

Descripción general

Descripción del fabricante
41701G 1/4 X 28 TUERCAS BRIDADAS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo