Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1-1/8 pulg.
- Altura de la brida3/16 pulg.
- Altura11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Anchura a través de planos7/8 pulg.
Detalles
- RecubrimientoÓxido negro
- Sujetador estándarTCMAI
- MaterialAcero
- Calidad del material12L14
- TipoTuerca de brida
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.