Motion
74541053
3/4-16, 1-5/8" Diámetro de la brida, 1" de alto, 1-1/4" a través de planos, Tuerca de la brida;Acero de grado 12L14 , Acabado de óxido negro, Altura de la brida de 1/4", TCMAI
Artículo MI #06283746
No. Fabricante 74541053
Precio10.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-16, 1-5/8" Diámetro de la brida, 1" de alto, 1-1/4" a través de planos, Tuerca de la brida;Acero de grado 12L14 , Acabado de óxido negro, Altura de la brida de 1/4", TCMAI
Artículo MI #06283746
No. Fabricante 74541053

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio10.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    1-5/8 pulg.
  • Altura de la brida
    1/4 pulg.
  • Altura
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Anchura a través de planos
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Sujetador estándar
    TCMAI
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    12L14
  • Tipo
    Tuerca de brida

Descripción general

Descripción del fabricante
41707G 3/4 X 16 TUERCAS BRIDADAS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo