Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida33.00 mm
- Altura de la brida5.00 pulg.
- Tamaño de la roscaM16x2.00
- Anchura a través de planos24.00 mm
Detalles
- RecubrimientoÓxido negro
- Sujetador estándarTCMAI
- MaterialAcero
- Calidad del material12L14
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoTuerca de brida
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.