Motion
74541137
M20x2.50, 40mm Diámetro de la brida, 25mm Alto, 30mm A través de planos, Tuerca de la brida; Acero grado 12L14 , Acabado de óxido negro, Altura de la brida de 6 in, TCMAI
Artículo MI #06283754
No. Fabricante 74541137
Precio11.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M20x2.50, 40mm Diámetro de la brida, 25mm Alto, 30mm A través de planos, Tuerca de la brida; Acero grado 12L14 , Acabado de óxido negro, Altura de la brida de 6 in, TCMAI
Artículo MI #06283754
No. Fabricante 74541137

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    40.00 mm
  • Altura de la brida
    6.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20x2.50
  • Anchura a través de planos
    30.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Sujetador estándar
    TCMAI
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    12L14
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Tuerca de brida

Descripción general

Descripción del fabricante
61606G M20X2.5 TUERCAS DE BRIDA MÉTRICAS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo