Motion
74541145
M24x3.00, 49mm Diámetro de la brida, 32mm Alto, 36mm A través de planos, Tuerca de la brida; Acero grado 12L14 , Acabado de óxido negro, Altura de la brida de 7 in, TCMAI
Artículo MI #06283755
No. Fabricante 74541145
Precio20.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M24x3.00, 49mm Diámetro de la brida, 32mm Alto, 36mm A través de planos, Tuerca de la brida; Acero grado 12L14 , Acabado de óxido negro, Altura de la brida de 7 in, TCMAI
Artículo MI #06283755
No. Fabricante 74541145

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    49.00 mm
  • Altura de la brida
    7.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M24x3.00
  • Anchura a través de planos
    36.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Sujetador estándar
    TCMAI
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    12L14
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Tuerca de brida

Descripción general

Descripción del fabricante
BRIDA MÉTRICA DE ROSCA 61607G M24 X 3.0
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo