Motion
02056760
M4 x 0.7, 16mm Longitud de rosca, 2.5mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 1.78mm Diámetro máximo del émbolo, 16mm Longitud de émbolo, 2.7 Lb Fuerza de extremo de inicio, 7.25 Lb Fuerza de extremo final, 2mm Hex
Artículo MI #06283769
No. Fabricante 02056760
Precio17.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M4 x 0.7, 16mm Longitud de rosca, 2.5mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 1.78mm Diámetro máximo del émbolo, 16mm Longitud de émbolo, 2.7 Lb Fuerza de extremo de inicio, 7.25 Lb Fuerza de extremo final, 2mm Hex
Artículo MI #06283769
No. Fabricante 02056760

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    16.00 mm
  • Tamaño hexagonal
    2.00 mm
  • Diámetro máximo del émbolo
    1.78 mm
  • Longitud del émbolo
    16.00 mm
  • Longitud de la rosca
    16.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M4x0.7

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    7.25 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    2.70 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    2.50 mm
  • Tolerancia
    +0.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
67001G M4X0.7 3.29KG ST BOQUILLA GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo