Motion
02056778
M5 x 0.8, 19mm Longitud de rosca, 3mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 2.36mm Diámetro máximo del émbolo, 19mm Longitud de émbolo, 2.89 Lb Fuerza de extremo de inicio, 11.02 Lb Fuerza de extremo final, 2.5mm Hex
Artículo MI #06283770
No. Fabricante 02056778
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5 x 0.8, 19mm Longitud de rosca, 3mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 2.36mm Diámetro máximo del émbolo, 19mm Longitud de émbolo, 2.89 Lb Fuerza de extremo de inicio, 11.02 Lb Fuerza de extremo final, 2.5mm Hex
Artículo MI #06283770
No. Fabricante 02056778
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    19.00 mm
  • Tamaño hexagonal
    2.50 mm
  • Diámetro máximo del émbolo
    2.36 mm
  • Longitud del émbolo
    19.00 mm
  • Longitud de la rosca
    19.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.8

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    11.02 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    2.89 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    3.00 mm
  • Tolerancia
    +0.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
67002G M5X0.8 5.00KG ST BOQUILLA GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo