Motion
02056794
M8 x 1.25, 25mm Longitud de rosca, 5mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 3.43mm Diámetro máximo del émbolo, 25mm Longitud de émbolo, 2.98 Lb Fuerza de extremo de inicio, 14.88 Lb Fuerza de extremo final, 4mm Hex
Artículo MI #06283772
No. Fabricante 02056794
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8 x 1.25, 25mm Longitud de rosca, 5mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 3.43mm Diámetro máximo del émbolo, 25mm Longitud de émbolo, 2.98 Lb Fuerza de extremo de inicio, 14.88 Lb Fuerza de extremo final, 4mm Hex
Artículo MI #06283772
No. Fabricante 02056794
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    25.00 mm
  • Tamaño hexagonal
    4.00 mm
  • Diámetro máximo del émbolo
    3.43 mm
  • Longitud del émbolo
    25.00 mm
  • Longitud de la rosca
    25.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    14.88 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    2.98 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    5.00 mm
  • Tolerancia
    +0.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
67004G M8X1.25 6.75KG ST BOQUILLA GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo