Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo29.00 mm
- Tamaño hexagonal5.00 mm
- Diámetro máximo del émbolo4.72 mm
- Longitud del émbolo29.00 mm
- Longitud de la rosca29.00 mm
- Tamaño de la roscaM10x1.5
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final14.40 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Fuerza final inicial5.47 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizAcero
- Proyección del émbolo5.00 mm
- Tolerancia+0.00 mm
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.