Motion
02056810
M12 x 1.75, 32mm Longitud de rosca, 6mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 6.3mm Diámetro máximo del émbolo, 32mm Longitud de émbolo, 6.55 Lb Fuerza de extremo de inicio, 17.26 Lb Fuerza de extremo final, 6mm Hex
Artículo MI #06283774
No. Fabricante 02056810
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12 x 1.75, 32mm Longitud de rosca, 6mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 6.3mm Diámetro máximo del émbolo, 32mm Longitud de émbolo, 6.55 Lb Fuerza de extremo de inicio, 17.26 Lb Fuerza de extremo final, 6mm Hex
Artículo MI #06283774
No. Fabricante 02056810
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    32.00 mm
  • Tamaño hexagonal
    6.00 mm
  • Diámetro máximo del émbolo
    6.30 mm
  • Longitud del émbolo
    32.00 mm
  • Longitud de la rosca
    32.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    17.26 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    6.55 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    6.00 mm
  • Tolerancia
    +0.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
67006G M12X1.75 7.83KG ST BOQUILLA GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo