Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo44.00 mm
- Tamaño hexagonal10.00 mm
- Diámetro máximo del émbolo9.50 mm
- Longitud del émbolo44.00 mm
- Longitud de la rosca44.00 mm
- Tamaño de la roscaM20x2.5
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final14.53 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Fuerza final inicial4.00 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizAcero
- Proyección del émbolo8.00 mm
- Tolerancia+0.00 mm
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.