Especificaciones
Dimensions
- Longitud del cuerpo16.00 mm
- Tamaño hexagonal2.00 mm
- Diámetro máximo del émbolo1.78 mm
- Longitud del émbolo16.00 mm
- Longitud de la rosca16.00 mm
- Tamaño de la roscaM4x0.7
Details
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final7.25 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Fuerza final inicial2.70 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizDelrin
- Proyección del émbolo2.50 mm
- Tolerancia+0.00 mm
Descripción general
Descripción del fabricante
67080G M4X.07 3.29KG GIBRALTAR DE PUNTA DEL
- Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
- Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.