Motion
02056984
M16 x 2.0, 38mm Longitud de rosca, 8mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 7.87mm Diámetro máximo del émbolo, 38mm Longitud de émbolo, 10.5 Lb Fuerza de extremo de inicio, 25.31 Lb Fuerza de extremo final, 8mm Hex
Artículo MI #06283791
No. Fabricante 02056984
Precio25.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16 x 2.0, 38mm Longitud de rosca, 8mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 7.87mm Diámetro máximo del émbolo, 38mm Longitud de émbolo, 10.5 Lb Fuerza de extremo de inicio, 25.31 Lb Fuerza de extremo final, 8mm Hex
Artículo MI #06283791
No. Fabricante 02056984

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    38.00 mm
  • Tamaño hexagonal
    8.00 mm
  • Diámetro máximo del émbolo
    7.87 mm
  • Longitud del émbolo
    38.00 mm
  • Longitud de la rosca
    38.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.0

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    25.31 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    10.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Delrin
  • Proyección del émbolo
    8.00 mm
  • Tolerancia
    +0.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
67086G M16X2.0 11.48KG DEL TP GIBRALTAR
  • Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
  • Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo