Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo44.00 mm
- Tamaño hexagonal10.00 mm
- Diámetro máximo del émbolo9.50 mm
- Longitud del émbolo44.00 mm
- Longitud de la rosca44.00 mm
- Tamaño de la roscaM20x2.5
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final37.37 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Fuerza final inicial6.72 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizDelrin
- Proyección del émbolo8.00 mm
- Tolerancia+0.00 mm
Descripción general
- Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
- Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.