Motion
02468387
M6 x 1.0, 25mm Longitud de rosca, 5mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 3.02mm Diámetro máx. del émbolo, 25mm Longitud de émbolo, 1 Lb Fuerza de extremo de inicio, 3.97 Lb Fuerza de extremo final, 3mm Hex
Artículo MI #06283795
No. Fabricante 02468387
Precio20.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6 x 1.0, 25mm Longitud de rosca, 5mm Proyección de émbolo, Émbolo de resorte roscado de acero - 3.02mm Diámetro máx. del émbolo, 25mm Longitud de émbolo, 1 Lb Fuerza de extremo de inicio, 3.97 Lb Fuerza de extremo final, 3mm Hex
Artículo MI #06283795
No. Fabricante 02468387

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    25.00 mm
  • Tamaño hexagonal
    3.00 mm
  • Diámetro máximo del émbolo
    3.02 mm
  • Longitud del émbolo
    25.00 mm
  • Longitud de la rosca
    25.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.0

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    3.97 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Fuerza final inicial
    1.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Delrin
  • Proyección del émbolo
    5.00 mm
  • Tolerancia
    +0.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
67090G M6X1.0 1.80KG DEL TIP GIBRALTAR
  • Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
  • Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo