Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo32.00 mm
- Tamaño hexagonal6.00 mm
- Diámetro máximo del émbolo6.30 mm
- Longitud del émbolo32.00 mm
- Longitud de la rosca32.00 mm
- Tamaño de la roscaM12x1.75
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final9.24 lb
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Fuerza final inicial2.70 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizDelrin
- Proyección del émbolo6.00 mm
- Tolerancia+0.00 mm
Descripción general
- Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
- Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.