Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del bisel3/16in
- Diámetro del collar1-1/8 pulg.
- Diámetro de la nariz0.5605in
- Longitud de la nariz11/16in
- Longitud total1-15/16 pulg.
Detalles
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Forma de la narizRedondo de ajuste deslizante
- Tolerancia+0.0000in
Descripción general
- El acero con bajo contenido de carbono ofrece un alto grado de resistencia a la corrosión y es maleableNo es tan fuerte como los aceros con contenido medio o alto de carbono.