Motion
64254311
0.4053" Diámetro de la nariz, 1/2" Longitud de la nariz, 7/8" Diámetro del cuello, Pin de localización recto de diamante Slip Fit; Acero con bajo contenido de carbono, 1/2" Diámetro de la cola, 1-1/2" OAL, Aliviado, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06284003
No. Fabricante 64254311
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.4053" Diámetro de la nariz, 1/2" Longitud de la nariz, 7/8" Diámetro del cuello, Pin de localización recto de diamante Slip Fit; Acero con bajo contenido de carbono, 1/2" Diámetro de la cola, 1-1/2" OAL, Aliviado, +0.0000" Tolerancia
Artículo MI #06284003
No. Fabricante 64254311
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del bisel
    1/8in
  • Diámetro del collar
    7/8 pulg.
  • Diámetro de la nariz
    0.4053in
  • Longitud de la nariz
    1/2in
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Forma de la nariz
    Diamante Slip Fit
  • Tolerancia
    +0.0000in

Descripción general

Descripción del fabricante
49320G .4053X1/2X1-1/2 GIBRALTAR
  • El acero con bajo contenido de carbono ofrece un alto grado de resistencia a la corrosión y es maleableNo es tan fuerte como los aceros con contenido medio o alto de carbono.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"