Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del bisel1/8in
- Diámetro del collar7/8 pulg.
- Diámetro de la nariz0.4209in
- Longitud de la nariz1/2in
- Longitud total1-1/2 pulg.
Detalles
- MaterialAcero con bajo contenido de carbono
- Forma de la narizDiamante Slip Fit
- Tolerancia+0.0000in
Descripción general
- El acero con bajo contenido de carbono ofrece un alto grado de resistencia a la corrosión y es maleableNo es tan fuerte como los aceros con contenido medio o alto de carbono.