Especificaciones
Dimensiones
- Altura19/64 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
- Anchura a través de planos7/8 pulg.
Detalles
- RecubrimientoÓxido negro
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 2
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca hexagonal gruesa
Descripción general
- Las contratuercas hexagonales pesadas se utilizan para bloquear las tuercas hexagonales pesadas en su lugar e impedir que se aflojen. Son más delgadas que las tuercas hexagonales pesadas y duran más que las contratuercas hexagonales estándar en operaciones repetitivas.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.