Motion
85577799
1-8 UNC Tuerca de atasco hexagonal gruesa derecha de acero de aleación;1-5/8" en planos, 35/64" de alto, acabado de óxido negro
Artículo MI #06284026
No. Fabricante 85577799
Precio7.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-8 UNC Tuerca de atasco hexagonal gruesa derecha de acero de aleación;1-5/8" en planos, 35/64" de alto, acabado de óxido negro
Artículo MI #06284026
No. Fabricante 85577799

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    35/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-8
  • Anchura a través de planos
    1-5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Óxido negro
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal gruesa

Descripción general

Descripción del fabricante
42209G CONTRATUERCA HEXAGONAL DE 1X8" DE GIBRLATAR
  • Las contratuercas hexagonales pesadas se utilizan para bloquear las tuercas hexagonales pesadas en su lugar e impedir que se aflojen. Son más delgadas que las tuercas hexagonales pesadas y duran más que las contratuercas hexagonales estándar en operaciones repetitivas.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"