Motion
85577856
3/8-16 Tuerca de brida esférica de óxido negro de acero;Grado 12L14, 1/2" de alto, 7/8" Diam x 1/8" de alto Brida, 1-1/4" Radio
Artículo MI #06284029
No. Fabricante 85577856
Precio4.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 Tuerca de brida esférica de óxido negro de acero;Grado 12L14, 1/2" de alto, 7/8" Diam x 1/8" de alto Brida, 1-1/4" Radio
Artículo MI #06284029
No. Fabricante 85577856

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    7/8 pulg.
  • Altura de la brida
    1/8 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    11/16 pulg.
  • Altura total
    1/2 pulg.
  • Radio
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    TCMAI
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    12L14

Descripción general

Descripción del fabricante
41803G 3/8-16X1/2"SPHR GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"