Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1 pulg.
- Altura de la brida5/32 pulg.
- Tamaño hexagonal3/4 pulg.
- Altura total9/16 pulg.
- Radio1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-14 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarTCMAI
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- Calidad del material12L14
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.