Motion
85577872
1/2-13 Tuerca de brida esférica de óxido negro de acero;Grado 12L14, 11/16" de alto, 1-1/8" Diam x 3/16" de alto Brida, 1-1/2" Radio
Artículo MI #06284031
No. Fabricante 85577872
Precio5.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 Tuerca de brida esférica de óxido negro de acero;Grado 12L14, 11/16" de alto, 1-1/8" Diam x 3/16" de alto Brida, 1-1/2" Radio
Artículo MI #06284031
No. Fabricante 85577872

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la brida
    1-1/8 pulg.
  • Altura de la brida
    3/16 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    7/8 pulg.
  • Altura total
    11/16 pulg.
  • Radio
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    TCMAI
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    12L14

Descripción general

Descripción del fabricante
41805G 1/2-13X11/16"SPHR GIBRALTAR
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo