Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1-3/4 pulg.
- Altura de la brida1/4 pulg.
- Tamaño hexagonal1-7/16 pulg.
- Altura total1-1/8 pulg.
- Radio2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-9 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarTCMAI
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- Calidad del material12L14
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.