Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida1-3/8 pulg.
- Radio1-3/4 pulg.
- Tamaño del tornillo5/8 pulg.
Detalles
- Bisel1/32in
- Sujetador estándarTCMAI
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialCaja de acero endurecido
- Calidad del material12L14
Descripción general
- Las arandelas esféricas hembra, también conocidas como arandelas empotradas, son la arandela inferior en un conjunto de arandelas esféricas.