Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la base0.2080 pulg.
- Ancho de la base7/16 pulg.
- Altura total1/2 pulg.
- Longitud total3/4 pulg.
- Ancho de la ranura7/16 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- Calidad del materialC-1018
- Tipo de toqueTaped ciego
- Dirección de roscaMano derecha
- TipoTuerca de ranura en T de cuarto de vuelta
Descripción general
- Las tuercas roscadas ciegas, también llamadas tuercas parcialmente roscadas, tienen la última rosca incompleta, lo que evita que el sujetador gire a través de la parte inferior de la tuerca
- Las tuercas con ranura en T de cuarto de vuelta permiten una fijación y liberación rápidas de la superficie de trabajo
- Se instalan desde la parte superior de la ranura en T, uniéndose con un cuarto de vuelta rápido
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.