Motion
86776077
3/8-16 Tuerca ranurada de cuarto de vuelta en T roscada ciega - 1/2" de ancho de ranura, 1/2 x 0.271" de ancho de base x altura, 1 x 1/2" OAL x altura
Artículo MI #06284044
No. Fabricante 86776077
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 Tuerca ranurada de cuarto de vuelta en T roscada ciega - 1/2" de ancho de ranura, 1/2 x 0.271" de ancho de base x altura, 1 x 1/2" OAL x altura
Artículo MI #06284044
No. Fabricante 86776077
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    0.2710 pulg.
  • Ancho de la base
    1/2 pulg.
  • Altura total
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    1 pulg.
  • Ancho de la ranura
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1018
  • Tipo de toque
    Taped ciego
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca de ranura en T de cuarto de vuelta

Descripción general

Descripción del fabricante
41451G 3/8X16-1/2"SLT 1/4"TRN GIBRALTAR
  • Las tuercas roscadas ciegas, también llamadas tuercas parcialmente roscadas, tienen la última rosca incompleta, lo que evita que el sujetador gire a través de la parte inferior de la tuerca
  • Las tuercas con ranura en T de cuarto de vuelta permiten una fijación y liberación rápidas de la superficie de trabajo
  • Se instalan desde la parte superior de la ranura en T, uniéndose con un cuarto de vuelta rápido
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"