Motion
86776119
5/8-11 Tuerca ranurada de cuarto de vuelta en T roscada ciega - 3/4" de ancho de ranura, 3/4 x 0.458" de ancho de base x altura, 1-1/2 x 3/4" OAL x altura
Artículo MI #06284048
No. Fabricante 86776119
Precio13.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 Tuerca ranurada de cuarto de vuelta en T roscada ciega - 3/4" de ancho de ranura, 3/4 x 0.458" de ancho de base x altura, 1-1/2 x 3/4" OAL x altura
Artículo MI #06284048
No. Fabricante 86776119

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la base
    0.4580 pulg.
  • Ancho de la base
    3/4 pulg.
  • Altura total
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la ranura
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    C-1018
  • Tipo de toque
    Taped ciego
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo
    Tuerca de ranura en T de cuarto de vuelta

Descripción general

Descripción del fabricante
41455G 5/8X11-3/4SLOT1/4" GIRO GIBRALTAR
  • Las tuercas roscadas ciegas, también llamadas tuercas parcialmente roscadas, tienen la última rosca incompleta, lo que evita que el sujetador gire a través de la parte inferior de la tuerca
  • Las tuercas con ranura en T de cuarto de vuelta permiten una fijación y liberación rápidas de la superficie de trabajo
  • Se instalan desde la parte superior de la ranura en T, uniéndose con un cuarto de vuelta rápido
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"