Motion
86776275
Pasador de rosca doble desigual OAL de 1/4-20 2" - Acero al carbono, Acabado de óxido negro, Longitud de rosca larga de 1", Longitud de rosca corta de 3/8"
Artículo MI #06284052
No. Fabricante 86776275
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pasador de rosca doble desigual OAL de 1/4-20 2" - Acero al carbono, Acabado de óxido negro, Longitud de rosca larga de 1", Longitud de rosca corta de 3/8"
Artículo MI #06284052
No. Fabricante 86776275
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca larga
    1 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Longitud de rosca corta
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Clase
    50
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Plano
    Sin planos
  • Grado
    5
  • Material
    Acero al carbono
  • Estilo
    Doble rosca desigual

Descripción general

Descripción del fabricante
40351G 1/4-20X2" TH 0,38X1 GIBRALTAR
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"