Motion
86776465
Pasador de rosca doble desigual OAL de 3/8-16 2" - Acero al carbono, Acabado de óxido negro, Longitud de rosca larga de 1", Longitud de rosca corta de 5/8"
Artículo MI #06284070
No. Fabricante 86776465
Precio4.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pasador de rosca doble desigual OAL de 3/8-16 2" - Acero al carbono, Acabado de óxido negro, Longitud de rosca larga de 1", Longitud de rosca corta de 5/8"
Artículo MI #06284070
No. Fabricante 86776465

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca larga
    1 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Longitud de rosca corta
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Clase
    50
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Plano
    Sin planos
  • Grado
    5
  • Material
    Acero al carbono
  • Estilo
    Doble rosca desigual

Descripción general

Descripción del fabricante
40551G 3/8-16X2" TH 0,63X1 GIBRALTAR
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"