Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca larga1-1/2 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Longitud de rosca corta5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-16
Detalles
- Clase50
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- PlanoSin planos
- Grado5
- MaterialAcero al carbono
- EstiloDoble rosca desigual
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.