Motion
86776671
Pasador de rosca doble desigual OAL de 5/8-11 3" - Acero al carbono, Acabado de óxido negro, 1-1/2" Longitud de rosca larga, 7/8" Longitud de rosca corta
Artículo MI #06284091
No. Fabricante 86776671
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pasador de rosca doble desigual OAL de 5/8-11 3" - Acero al carbono, Acabado de óxido negro, 1-1/2" Longitud de rosca larga, 7/8" Longitud de rosca corta
Artículo MI #06284091
No. Fabricante 86776671
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca larga
    1-1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Longitud de rosca corta
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Clase
    50
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Plano
    Sin planos
  • Grado
    5
  • Material
    Acero al carbono
  • Estilo
    Doble rosca desigual

Descripción general

Descripción del fabricante
40852G 5/8-11X3" TH 0,88X1.5 GIBRALTAR
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good