Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca larga1-3/4 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Longitud de rosca corta7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- Clase50
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- PlanoSin planos
- Grado5
- MaterialAcero al carbono
- EstiloDoble rosca desigual
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.