Especificaciones
Dimensions
- Longitud de rosca larga1-3/4 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Longitud de rosca corta7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Details
- Clase50
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- PlanoSin planos
- Grado5
- MaterialAcero al carbono
- EstiloDoble rosca desigual
Descripción general
Descripción del fabricante
40854G 5/8-11X5" TH 0,88X1.75 GIBRALTAR
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.