Motion
86776945
Pasador de rosca doble desigual OAL de 7/8-9 8" - Acero al carbono, Acabado de óxido negro, 2-1/2" Longitud de rosca larga, 1-1/4" Longitud de rosca corta
Artículo MI #06284118
No. Fabricante 86776945
Precio25.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pasador de rosca doble desigual OAL de 7/8-9 8" - Acero al carbono, Acabado de óxido negro, 2-1/2" Longitud de rosca larga, 1-1/4" Longitud de rosca corta
Artículo MI #06284118
No. Fabricante 86776945

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca larga
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Longitud de rosca corta
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9

Detalles

  • Clase
    50
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Plano
    Sin planos
  • Grado
    5
  • Material
    Acero al carbono
  • Estilo
    Doble rosca desigual

Descripción general

Descripción del fabricante
41055G 7/8-9X8" TH 1.25X2.5 GIBRALTAR
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"