Especificaciones
Dimensions
- Longitud de rosca larga3 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Longitud de rosca corta1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1-8
Details
- Clase50
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- PlanoSin planos
- Grado5
- MaterialAcero al carbono
- EstiloDoble rosca desigual
Descripción general
Descripción del fabricante
41154G 1-8X12" TH 1.5X3 GIBRALTAR
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.