Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca larga31 mm
- Longitud total95.00 mm
- Longitud de rosca corta12.00 mm
- Tamaño de la roscaM8x1.25
Detalles
- Clase50
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- PlanoSin planos
- Grado5
- MaterialAcero al carbono
- EstiloDoble rosca desigual
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.