Motion
86777398
M10x1.50 50mm Pasador de rosca doble desigual OAL - Acero al carbono, Acabado de óxido negro, 20mm Longitud de rosca larga, 16mm Longitud de rosca corta, Sistema métrico
Artículo MI #06284133
No. Fabricante 86777398
Precio6.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x1.50 50mm Pasador de rosca doble desigual OAL - Acero al carbono, Acabado de óxido negro, 20mm Longitud de rosca larga, 16mm Longitud de rosca corta, Sistema métrico
Artículo MI #06284133
No. Fabricante 86777398

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca larga
    20 mm
  • Longitud total
    50.00 mm
  • Longitud de rosca corta
    16.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.5

Detalles

  • Clase
    50
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Plano
    Sin planos
  • Grado
    5
  • Material
    Acero al carbono
  • Estilo
    Doble rosca desigual
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
60451G M10X1.5X50 TH 16X20 GIBRALTAR
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good