Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca larga39 mm
- Longitud total110.00 mm
- Longitud de rosca corta16.00 mm
- Tamaño de la roscaM12x1.75
Detalles
- Clase50
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- PlanoSin planos
- Grado5
- MaterialAcero al carbono
- EstiloDoble rosca desigual
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.