Especificaciones
Dimensions
- Longitud de rosca larga47 mm
- Longitud total250.00 mm
- Longitud de rosca corta18.00 mm
- Tamaño de la roscaM16x2
Details
- Clase50
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- PlanoSin planos
- Grado5
- MaterialAcero al carbono
- EstiloDoble rosca desigual
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
Descripción del fabricante
60656G M16X2X250 TH 18X47 GIBRALTAR
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera.