Motion
86778008
Perno OAL de 3/8-16 3" con doble rosca: acero inoxidable, acabado de óxido negro, longitud de rosca igual a 1-1/8"
Artículo MI #06284163
No. Fabricante 86778008
Precio12.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno OAL de 3/8-16 3" con doble rosca: acero inoxidable, acabado de óxido negro, longitud de rosca igual a 1-1/8"
Artículo MI #06284163
No. Fabricante 86778008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca de estilo igual
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Clase
    50
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Plano
    Sin planos
  • Grado
    5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estilo
    Doble rosca igual

Descripción general

Descripción del fabricante
40574G 3/8-16X3" TACHUELA GIBRALTAR SS
  • El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo