Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de rosca de estilo igual1-1/4 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10
Detalles
- Clase50
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- PlanoSin planos
- Grado5
- MaterialAcero inoxidable
- EstiloDoble rosca igual
Descripción general
- El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
- Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.