Motion
86778156
Perno OAL de 3/4-10 4" con doble rosca: acero inoxidable, acabado de óxido negro, longitud de rosca igual a 1-3/4"
Artículo MI #06284177
No. Fabricante 86778156
Precio23.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Perno OAL de 3/4-10 4" con doble rosca: acero inoxidable, acabado de óxido negro, longitud de rosca igual a 1-3/4"
Artículo MI #06284177
No. Fabricante 86778156

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio23.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de rosca de estilo igual
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10

Detalles

  • Clase
    50
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Plano
    Sin planos
  • Grado
    5
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estilo
    Doble rosca igual

Descripción general

Descripción del fabricante
40973G 3/4-10X4" TACHUELA GIBRALTAR SS
  • El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"