Motion
86778552
Juego de abrazaderas de borde de fijación de 22 piezas con ranura en T de 5/8”, rosca de 1/2-13 pasadores;Incluye 4 abrazaderas de agarre bajo, 4 abrazaderas de agarre estándar, 4 tuercas de ranura en T, 8 arandelas, soporte, llave con mango en T
Artículo MI #06284181
No. Fabricante 86778552
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de abrazaderas de borde de fijación de 22 piezas con ranura en T de 5/8”, rosca de 1/2-13 pasadores;Incluye 4 abrazaderas de agarre bajo, 4 abrazaderas de agarre estándar, 4 tuercas de ranura en T, 8 arandelas, soporte, llave con mango en T
Artículo MI #06284181
No. Fabricante 86778552
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho del bloque
    1 pulg.
  • Diámetro de la tuerca
    5/8 pulg.
  • Ancho de la tuerca
    5/8 pulg.
  • Tamaño de ranura
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Details

  • Incluye
    (4) Abrazaderas de agarre bajo, (4) Abrazaderas de agarre estándar, (4) Tuercas de ranura en T, (8) Arandelas, Soporte, Llave con mango en T
  • Número de piezas
    22
  • Tipo
    Juego de abrazaderas para bordes

Descripción general

Descripción del fabricante
23807G 1/2-13X5/8" GIBRALTAR DOBLE ACT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo