Especificaciones
Dimensiones
- Altura del cabezal17/32 pulg.
- Anchura del cabezal1-5/16 pulg.
- Longitud bajo la cabeza4 pulg.
- Longitud de la rosca2 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 8
- Clase de ajuste de rosca2A
- Rosca estándarUNC
- TipoPerno en T
Descripción general
Descripción del fabricante
46603G 3/4-10X4" GIBRALTAR T-BOLT HEAT
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales